| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4013464 Herst.-Nr.: 1714-2820-21-48 EAN/GTIN: 4035386098811 |
| |
|
| | |
| GREIFF Damen Weste RF 1714-2820 Ausführung:
- Material Obertsoff: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan
- Material Futter: 100 % Polyester
- Regular Fit
- 4-Knopf
- 2 Leistentaschen, 1 Brustleistentasche
- AMF-Handstich
- kurze Seitenschlitze
- Stoffrücken
- Rückenlänge 47 cm | Gr. 38
Pflegehinweis: - 30°C Schonwaschgang
- nicht bleichen
- nicht im Tumbler trocknen
- bügeln mit geringer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Waschanleitung: | 30°C | Internetfarbe: | blau | Größe: | 48 | Farbe: | dunkelblau | Material: | 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 52,43* | € 66,79* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,62* | € 72,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|