| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4007520 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539024591 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855
Ausführung: - Pflegeleichter Anti-Pilling-Microfleece
- Elastische Softshell-Einsätze in Kontrastfarbe an der Seite
- Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
- Stehkragen
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
- leicht tailliert
Material: 100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grün | Größe: | 3XL | Farbe: | dark-green/black | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 280 g/m² | Ausführung: | Weste | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecewendeweste, Fleeceweste, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, soft-shell-jacke 3xl, soft shell jacke, softshell-jacke grün, James, &, Nicholson, Damen, JN855 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,07* | € 36,46* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,06* | € 42,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|