Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klima Komfort Einlegesohle ESD Gr. 43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Klima Komfort Einlegesohle ESD Gr. 43 schwarz
Klima Komfort Einlegesohle ESD Gr. 43 schwarz
Klima Komfort Einlegesohle ESD Gr. 43 schwarz
Klima Komfort Einlegesohle ESD Gr. 43 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p393264
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692095370
EAN/GTIN:
     4043692095370
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Atlas Klima Komfort Einlegesohle

Ausführung:
  • atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
  • Lochung im Vorderfußbereich
  • angenehmer Tragekomfort
  • gute Feuchtigkeitsaufnahme
  • atmungsaktiv
  • antistatisch
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Material:
Microfaservlies
Art:
Einlegesohle
Qualität:
atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
Hersteller:
Atlas
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, atlas einlegesohle gr 43, esd einlegesohle, atlas esd-einlegesohle, Atlas-Klima Komfort Einlegesohle Gr. 43 schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 5,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,77*
€ 6,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.