Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarrenrad mit Achse, für Capito-Karre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarrenrad mit Achse, für Capito-Karre
Schubkarrenrad mit Achse, für Capito-Karre
Schubkarrenrad mit Achse, für Capito-Karre
Artikel-Nr.:
     5417B-p383644
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885061470
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Schubkarrenrad mit Achse D30.403, Lauffläche: Gummi schwarz, Rollenlager/Gleitlager, Rad-Ø 400 mm, Tragkraft 250 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Radkörperfarbe:
rot
Radbreite:
100 mm
Nabenlänge:
M12x150 mm
max. Reifendruck:
3,5
Lagenanzahl:
4
Laufflächenfarbe:
schwarz
Lauffläche:
Gummi
Radkörper:
Stahlfelge
Tragfähigkeit:
250 kg
Hersteller:
BS-Rollen
Raddurchmesser:
400 mm
Typ:
Schubkarrenrad mit Achse
Profil:
Rillen
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Lagerkategorie:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: BS-Schubkarrenrad mit Achse-400-Rillen-schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,69*
€ 41,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,48*
€ 41,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,49*
€ 44,16*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,54*
€ 50,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.