Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170, Kugellager, Stollenprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170, Kugellager, Stollenprofil
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170, Kugellager, Stollenprofil
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170, Kugellager, Stollenprofil
Artikel-Nr.:
     5417B-p383593
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885009007
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Luftrad C95.261, Radkörper: Stahlfelge verzinkt/lackiert, Lauffläche: Gummi schwarz, Kugellager, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Tragkraft:
170
Gewicht:
1480
Radkörperbesonderheit:
verzinkt/lackiert
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Profil:
Stollen
max. Reifendruck:
2,5
Lagenanzahl:
4
Typ:
Luftrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
50 mm
Radkörperfarbe:
rot
Laufflächenfarbe:
schwarz
Radkörper:
Stahl
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
170 kg
Radbreite:
85 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Luftrad-260-20-schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,79*
€ 48,22*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 38,16*
€ 54,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.