Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 130, Rollenlager, Stollenprofil, Nabenlänge 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 130, Rollenlager, Stollenprofil, Nabenlänge 88 mm
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 130, Rollenlager, Stollenprofil, Nabenlänge 88 mm
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 130, Rollenlager, Stollenprofil, Nabenlänge 88 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p383584
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223385212
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Luftrad C90.267, Radkörper: Stahlfelge verzinkt/lackiert, Lauffläche: Gummi schwarz, Rollenlager, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 130 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
130
Gewicht:
1320
Lager:
Rollenlager
Radkörperbesonderheit:
verzinkt/lackiert
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Profil:
Stollen
Laufflächenkategorie:
Gummi
max. Reifendruck:
2
Lagenanzahl:
2
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Typ:
Luftrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
88 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Radkörper:
Stahl
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
130 kg
Radbreite:
85 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Luftrad-260-20-schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.