Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170, Rollenlager, Stollenprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170, Rollenlager, Stollenprofil
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170, Rollenlager, Stollenprofil
BS Rollen Luftrad, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170, Rollenlager, Stollenprofil
Artikel-Nr.:
     5417B-p383583
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885016791
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Luftrad C90.265, Radkörper: Stahlfelge verzinkt/lackiert, Lauffläche: Gummi schwarz, Rollenlager, Rad-Ø 260 mm, Tragkraft 170 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Tragkraft:
170
Gewicht:
1240
Radkörperbesonderheit:
verzinkt/lackiert
Achsbohrung/-durchmesser:
25 mm
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Profil:
Stollen
Laufflächenkategorie:
Gummi
max. Reifendruck:
2,5
Lagenanzahl:
4
Typ:
Luftrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
75 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Radkörper:
Stahl
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
170 kg
Radbreite:
85 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Luftrad-260-25-schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 16,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 16,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,87*
€ 21,07*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,43*
€ 31,49*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.