Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Leicht zu bedruckende Sicherheitsweste in Einheitsgröße JN815K Gr. one size fluorescent-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Leicht zu bedruckende Sicherheitsweste in Einheitsgröße JN815K Gr. one size fluorescent-yellow
James & Nicholson Leicht zu bedruckende Sicherheitsweste in Einheitsgröße JN815K Gr. one size fluorescent-yellow
James & Nicholson Leicht zu bedruckende Sicherheitsweste in Einheitsgröße JN815K Gr. one size fluorescent-yellow
James & Nicholson Leicht zu bedruckende Sicherheitsweste in Einheitsgröße JN815K Gr. one size fluorescent-yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-p365448
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223310443
Suchbegriffe:
Kinderwarnweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Einheitsgröße S-XXL für Erwachsene Einheitsgröße 140-164 für Kinder Reflektorstreifen quer auf Vorder- und Rückseite Klettverschluss Zertifiziert nach EN ISO 20471 : 2013 Klasse 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
flye
Herkunftsland:
China
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln
Artikel:
JN815K
Beschreibung:
"Einheitsgröße S-XXL für Erwachsene Einheitsgröße 140-164 für Kinder Reflektorstreifen quer auf Vorder- und Rückseite Klettverschluss EN 471 Klasse 2 "
Farbwerte CMYK:
C:10/M:0/Y:100/K: 0
Farbewerte Pantone:
809C
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Westen
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
gelb
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Form:
ärmellos
Material:
100% Polyester
Hersteller:
James & Nicholson
Farbe:
fluorescent-yellow
Größe:
Einheitsgröße
Ausführung:
Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.