Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsweste für Erwachsene in Einheitsgröße - Safety Vest Adults - fluorescent-yellow - Gr. one size - JN815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsweste für Erwachsene in Einheitsgröße - Safety Vest Adults - fluorescent-yellow - Gr. one size - JN815
Sicherheitsweste für Erwachsene in Einheitsgröße - Safety Vest Adults - fluorescent-yellow - Gr. one size - JN815
Sicherheitsweste für Erwachsene in Einheitsgröße - Safety Vest Adults - fluorescent-yellow - Gr. one size - JN815
Sicherheitsweste für Erwachsene in Einheitsgröße - Safety Vest Adults - fluorescent-yellow - Gr. one size - JN815
Artikel-Nr.:
     5417B-p365446
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223310429
Suchbegriffe:
Kinderwarnweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
James & Nicholson Leicht zu bedruckende Sicherheitsweste JN815

Ausführung:
  • Einheitsgröße S-XXL für Erwachsene
  • Reflektorstreifen quer auf Vorder- und Rückseite
  • Klettverschluss
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 : 2013 Klasse 2
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbwerte CMYK:
C:10/M:0/Y:100/K: 0
Farbewerte Pantone:
809C
Features:
"EN 471 Reflex Professionell Weste Klettverschluss Polyester/Polyamid"
Warengruppe:
Westen
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
gelb
Farbkürzel:
flye
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN815
Beschreibung:
"Einheitsgröße S-XXL für Erwachsene Einheitsgröße 140-164 für Kinder Reflektorstreifen quer auf Vorder- und Rückseite Klettverschluss EN 471 Klasse 2 "
Zusatz:
EN 471 Reflex Professionell Weste<br
Material:
100% Polyester
Hersteller:
James & Nicholson
Farbe:
fluorescent-yellow
Größe:
Einheitsgröße
Ausführung:
Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.