Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HSS-TiN-Stufenbohrerset, 3-tlg., 4-12/4-20/6-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch HSS-TiN-Stufenbohrerset, 3-tlg., 4-12/4-20/6-30
Bosch HSS-TiN-Stufenbohrerset, 3-tlg., 4-12/4-20/6-30
Bosch HSS-TiN-Stufenbohrerset, 3-tlg., 4-12/4-20/6-30
Bosch HSS-TiN-Stufenbohrerset, 3-tlg., 4-12/4-20/6-30
Bosch HSS-TiN-Stufenbohrerset, 3-tlg., 4-12/4-20/6-30
Bosch HSS-TiN-Stufenbohrerset, 3-tlg., 4-12/4-20/6-30
Artikel-Nr.:
     5417B-p332587
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587432
EAN/GTIN:
     3165140630269
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer satz
Bosch HSS-TiN-Stufenbohrerset, 3-tlg., 4-12/4-20/6-30
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Nenndurchmesser:
6
Stufendurchmesser:
4-12
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
6
Max. Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
66,5
Min. Schaftdurchmesser:
6
Max. Bohrbereich:
30
Min. Bohrbereich:
4
Spezifikation:
4-12; 4-20; 6-30 mm
Ausführung:
HSS-TiN
Werkstoff:
HSS
Anzahl der Teile:
3
Durchmesser:
4 - 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Bosch, HSS-TiN-Stufenbohrerset,, 3-tlg.,, 4-12/4-20/6-30
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 104,85*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 120,10*
60 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 97,95*
€ 120,13*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 98,36*
€ 120,69*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 110,90*
€ 138,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.