Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Profi Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, Bohrhammer GBH 18V-26, 2xPC+GAL 1880 CV+B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Profi Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, Bohrhammer GBH 18V-26, 2xPC+GAL 1880 CV+B
Bosch Profi Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, Bohrhammer GBH 18V-26, 2xPC+GAL 1880 CV+B
Bosch Profi Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, Bohrhammer GBH 18V-26, 2xPC+GAL 1880 CV+B
Artikel-Nr.:
     5417B-p3090262
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M3C
EAN/GTIN:
     4059952590585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bosch Profi Set 18V: Akku-Bohrschrauber GSR + Akku-Winkelschleifer GWS + Bohrhammer GBH + 2xPC + GAL 1880 CV+B

Akku-Bohrhammer Bosch GBH 18V-26 für die Bearbeitung von Mauerwerk
Der Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 zeichnet sich durch eine Einzelschlagstärke von 2,6 Joule aus.
Das stellt einen schnellen Arbeitsfortschritt sicher.
Selbst harten Beton bearbeiten Sie damit mühelos.
Darüber hinaus lässt sich bei diesem Gerät die Drehbewegung deaktivieren, sodass Sie es auch für Meißelarbeiten verwenden können.
Elektronische Systeme wie KickBack Control und Electronic Precision Control schützen den Anwender und das Gerät.
Außerdem sorgen sie für hochwertige Ergebnisse.

Akku-Winkelschleifer Bosch GWS 18V-10 mit herausragender Qualität
Der Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 ermöglicht es, viele weitere Aufgaben zu erledigen.
Häufig kommt dieses Gerät zum Einsatz, um Stahl oder Gestein zu durchtrennen.
Damit bringen Sie beispielsweise Moniereisen auf die richtige Länge oder Sie schneiden Natursteinplatten zu.
Da das Gerät einen bürstenlosen Motor verwendet, kombiniert es eine starke Leistung mit einer kompakten Bauweise.
KickBack Control und das Intelligent Brake System sorgen für eine hohe Sicherheit.
Dazu trägt auch die Drop-Control-Funktion bei, die den Winkelschleifer deaktiviert, wenn er zu Boden fällt.

Akku-Bohrschrauber Bosch GSR 18V-28 für Bohr- und Schraubarbeiten
Das Bosch 18V 3er Profi-Set enthält den Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28.
Hierbei handelt es sich um ein hochwertiges Werkzeug, mit dem Sie sowohl Bohr- als auch Schraubarbeiten erledigen.
Dabei profitieren Sie von einem Drehmoment von bis zu 63 Nm.
Außerdem ist der Akku-Bohrschrauber sehr robust und weist daher eine hohe Lebensdauer auf.
Ein Beispiel hierfür ist das hochwertige Vollmetall-Bohrfutter, das er verwendet.
Die kompakte und ergonomische Gestaltung ermöglicht außerdem eine komfortable Anwendung.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Akku-Bohrhammer GBH 18V-26
  • Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10
  • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28
  • 1x 18V 4Ah Akku
  • 1x 8Ah ProCORE Akku
  • Ladegerät
  • Werkzeugtasche

Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Bosch
Höhe:
340
Breite:
390
Länge:
645
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
12,5
Grundpreis:
Nein
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akku:
13,8 kg
Akkuanzahl:
2
Akkuspannung:
18 V
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 509,92*
€ 557,38*
6 Tage
73
Frei Haus
ab € 512,09*
€ 558,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 514,32*
€ 563,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 524,30*
€ 574,57*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,30*
€ 574,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,43*
€ 670,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,38*
€ 651,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,57*
€ 621,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,32*
€ 612,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611909000
ab € 214,86*
Sonstiges
Bosch
0611909001
ab € 230,33*
Sonstiges
Bosch
06019E610C
ab € 234,26*
Sonstiges
Bosch
06019H410A
ab € 214,55*
Sonstiges
Bosch
06019H4100
ab € 105,80*
Sonstiges
Bosch
06019H4108
ab € 120,39*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,51*
Sonstiges
Bosch
1600A016GK
ab € 96,62*
Sonstiges
Bosch
2608615057
ab € 6,96*
Sonstiges
Bosch
2608901188
ab € 7,62*
Sonstiges
Bosch
2608900654
ab € 18,23*
Sonstiges
Bosch
1600A00B8G
ab € 29,43*
Sonstiges
Bosch
2608600545
ab € 0,70*
Sonstiges
Bosch
2608603254
ab € 0,53*
Sonstiges
Bosch
2608603177
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.