Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack ProCORE 18 Volt, 8.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akkupack ProCORE18V 8.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 8.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 8.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 8.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 8.0 Ah Professional
Bosch Akkupack ProCORE18V 8.0 Ah Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A016GK
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016GK
EAN/GTIN:
     3165140952958
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack ProCORE18V 8.0Ah, Der ProCORE 18V 8.0Ah Professional ist ein Hochleistungsakku, der Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät liefert. In Kombination mit dem intelligenten Akku-Management von Bosch liefert seine neuartige Zellentechnologie 87 % mehr Leistung als konventionelle Akkus. Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der ProCORE18V 8.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige. Karton. 1 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht:
955 g | 0.955 kg
Kapazität:
8.0 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
77 x 117 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
85 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
125 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
85 x 125 x 120 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
8.0 Ah
Positionierung:
Hochleistungsakku für Leistung wie bei einem 2000-Watt-Kabelgerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akkumanagement sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus | COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus | Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Akkupack ProCORE18V 8.0Ah Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2019
Lieferumfang:
Karton | 1 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)
SOL Date:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Bruttogewicht:
1,08 kg
Nettogewicht:
1,06 kg
Volumen:
1,275 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.