Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 115 mm, 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901188
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901188
EAN/GTIN:
     4059952567464
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien! Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. Profis schätzen Winkelschleifer für ihre Fähigkeit, zähe Materialien wie Beton, Stein und Metall zu trennen. Mit dem EXPERT Carbide Multi Wheel kann dieses wunderbare Werkzeug noch vielseitiger eingesetzt werden. Es schneidet effizient alle Arten von weicheren Materialien wie Holz, Kunststoff und moderne Verbundwerkstoffe. Mit dem EXPERT Carbide Multi Wheel wird dein Winkelschleifer noch vielseitiger. Viele Handwerker benötigen möglicherweise nur dieses einzige Elektrowerkzeug. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Leistungsbeschreibung:
Carbide Technology für eine lange Lebensdauer beim Schneiden von Multi Material
Kurzbeschreibung (klein):
Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. | Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper.
Material:
Hartholz | Holz mit Nägeln | Kunststoff | Gipskartonplatte
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,096 kg
Nettogewicht:
0,096 kg
Volumen:
0,085 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5002
ab € 78,98*
Sonstiges
Bosch
06033E5004
ab € 129,60*
Sonstiges
Bosch
06033E5000
ab € 68,57*
Sonstiges
Bosch
06033E5001
ab € 72,99*
Sonstiges
Bosch
0601388203
ab € 58,61*
Sonstiges
Bosch
06033E2000
ab € 34,03*
Sonstiges
Bosch
06033E2001
ab € 34,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.