Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor HF 100 A Hartmetallfräser, 6 x 18 x 6 mm, Einfachverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor HF 100 A Hartmetallfräser, 6 x 18 x 6 mm, Einfachverzahnung
Klingspor HF 100 A Hartmetallfräser, 6 x 18 x 6 mm, Einfachverzahnung
Klingspor HF 100 A Hartmetallfräser, 6 x 18 x 6 mm, Einfachverzahnung
Klingspor HF 100 A Hartmetallfräser, 6 x 18 x 6 mm, Einfachverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417B-p299674
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295521
EAN/GTIN:
     4014855133024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HF 100 A mit zylindrischem Frässtift ist ideal für die Flächenbearbeitung. Der vielseitige Hartmetallfräser bietet einen sehr guten Abtrag und lange Standzeiten auch beim Entgraten und bei der Schweißnahtbearbeitung.

Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYA

Vorteile: Universelle Einsatzmöglichkeiten - Besonders geeignet für die Flächenbearbeitung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftform:
Zylinderschaft
Werkstoffart:
Hartmetall
Abmessung:
6X18X6
Durchmesser:
6
Ausführung:
S
Type:
HF 100 A
Korn:
2
Höhe:
18 mm
Tiefe:
6
Schaftlänge:
32 mm
Verzahnung:
Einfachverzahnung
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Biegsame Welle/Geradschleifer
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kopflänge:
18 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Kopfdurchmesser:
6 mm
Form:
Zylinderform ohne Stirnverzahnung
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift z2, frässtift zylinderform, klingspor frässtift, Klingspor, HF, 100, A, Hartmetallfräser,, 6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 15,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 15,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,79*
€ 16,04*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,23*
€ 18,86*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.