Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm, für Dreh- und Schlagbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm, für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm, für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm, für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm, für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm, für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm, für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm, für Dreh- und Schlagbohrer
Artikel-Nr.:
     5417B-p257978
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587160
EAN/GTIN:
     3165140599214
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
Betonbohrer
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hinaus verfügt er über ein einfaches, spiralloses Design, was besonders geeignet für das Bohren weicher bis mittelharter Fliesen ist. Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen.
Weitere Informationen:
Schneidwerkstoff:
HM
Bohrhammerfest:
nein
Zentrierspitze:
ja
Anwendung:
Glas/Fliesen
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
70
Durchmesser:
5,5
Werkstoff:
Hartmetall
Durchmesser (D) mm:
5,5
Gesamtlänge (L2) mm:
70
Spezifikation:
5,5 x 70 mm
Schaftdurchmesser:
4 mm
Schaft:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, fliesenbohrer bosch, fliesenbohrer, steinbohrer 5,5mm, Bosch, CYL-9, Ceramic,, 5,5, x
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 4,58*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,59*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 4,63*
4 Tage
18
5
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 4,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.