Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5,5 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140599214
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587160
EAN/GTIN:
     3165140599214
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
Betonbohrer
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic. Expert for Ceramic. Durchmesser: 5,5 mm, Gesamtlänge: 70 mm. Idealer Fliesenbohrer für alle weichen bis mittelharten Fliesen. Diamantgeschliffene Hartmetallschneide für punktgenaues Anbohren verhindert Verlaufen des Bohrers. Neu: Keine Kühlung mehr erforderlich. Ermöglicht ein sauberes Arbeiten. Geeignet für alle weichen bis mittelharten Fliesen, Porzellan, Keramik und nicht gehärtetes Glas. Bohrerfarbe: weiß. Hinweis: mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden. Keine Kühlung erforderlich. Langlebiges Hartmetall. Gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit. Verstärkter Kopf, maximiert die Lebensdauer des Bohrers. Zentrierspitze: für einen präzisen Start ohne Abrutschen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.007 kg
Bruttogewicht:
0.011 kg
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0.000029 dm³
Abmessung Länge:
146 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
5.5 x 70 mm
Durchmesser D mm:
5.5
Gesamtlänge L2 mm:
70
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, fliesenbohrer bosch, fliesenbohrer, steinbohrer 5,5mm, Bohren, Mehrzweckbohrer, Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 4,57*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,59*
4 Tage
18
5
€ 5,50*
ab € 3,46*
€ 4,65*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,37*
€ 4,75*
4 Tage
75
5
€ 4,30*
ab € 3,52*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.