Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kunstbohrer HM Ø 36, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kunstbohrer HM Ø 36, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 36, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 36, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 36, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 36, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 36, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 36, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     5417B-p257651
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597614
EAN/GTIN:
     3165140148306
Suchbegriffe:
Bosch
Kunstbohrer
HM
Ø
Bosch Kunstbohrer HM, 36 x 90 mm, d 10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
36
Werkstoff:
Hartmetall
Spezifikation:
36 x 90 mm, d 10 mm
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Durchmesser (D) mm:
36
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Weitere Suchbegriffe: 36,, Gesamtlänge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 26,61*
12 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 29,97*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,53*
€ 30,62*
6 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 23,62*
€ 30,66*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,25*
€ 35,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 141,87*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.