Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p257645 Herst.-Nr.: 2608597608 EAN/GTIN: 3165140148245 |
| |
|
| | |
| Bosch Kunstbohrer HM, 26 x 90 mm, d 8 mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 26 | Werkstoff: | Hartmetall | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Bosch | Schaftdurchmesser: | 8 | Gesamtlänge: | 90 | Schaftdurchmesser (d) mm: | 8 | Durchmesser (D) mm: | 26 | Gesamtlänge (L2) mm: | 90 | Spezifikation: | 26 x 90 mm, d 8 mm | Schaft: | Zylinderschaft abgesetzt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, scharnierlochbohrer 26mm, Bosch, HM, Ø, 26,, Gesamtlänge |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,32* | € 11,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,18* | € 20,05* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,39* | € 21,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,66* | € 21,84* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,15* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|