Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257413
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585872
EAN/GTIN:
     3165140521079
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Spannutlänge:
12
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Schaftdurchmesser:
1
Arbeitslänge:
12
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
sonstige
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
135°
Schneidstoff:
HSS
Spezifikation:
1 x 12 x 34 mm
Spirallänge:
12
Werkstoff:
HSS-Co5
Gesamtlänge:
34
Durchmesser:
1
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,77*
4 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 0,78*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,577*
€ 0,807*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,555*
€ 0,815*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,525*
€ 1,145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,873*
€ 1,03887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,803*
€ 0,95557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
216640
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.