Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 1er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257380
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585839
EAN/GTIN:
     3165140520744
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 1er-Pack
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
135°
Spannutlänge:
18
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Schaftdurchmesser:
1,5
Gesamtlänge:
40
Norm:
338
Normart:
DIN
Mit Kühlkanal:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Gesamtlänge (L2) mm:
40
Spezifikation:
1,5 x 18 x 40 mm
Durchmesser (D) mm:
1,5
Arbeitslänge (L1) mm:
18
Werkstoff:
HSS-Co5
Arbeitslänge:
18
Durchmesser:
1,5
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
55
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,39*
4 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,40*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,99*
€ 1,41*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,43*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
216634
ab € 7,45*
Ähnlich
RS Pro
214751
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.