Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 1er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 1er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257379
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585838
EAN/GTIN:
     3165140520737
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 1er-Pack
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
1
Gesamtlänge:
34
Norm:
338
Normart:
DIN
Mit Kühlkanal:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
135°
Spannutlänge:
12
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Durchmesser (D) mm:
1
Arbeitslänge (L1) mm:
12
Gesamtlänge (L2) mm:
34
Spezifikation:
1 x 12 x 34 mm
Werkstoff:
HSS-Co5
Arbeitslänge:
12
Durchmesser:
1
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 0,98*
€ 1,32*
5 Tage
nicht lagernd
55
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,33*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,34*
5 Tage
18
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,40*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.