Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 4,2 x 14 x 55 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 4,2 x 14 x 55 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 4,2 x 14 x 55 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 4,2 x 14 x 55 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 4,2 x 14 x 55 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 4,2 x 14 x 55 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 4,2 x 14 x 55 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 4,2 x 14 x 55 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257310
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597590
EAN/GTIN:
     3165140148108
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
Spiralbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, 4,2 x 14 x 55 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HSS-G
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft Doppelendbohrer
Gesamtlänge:
55
Arbeitslänge:
14
Durchmesser:
4,2
Weitere Suchbegriffe: Bosch, HSS-G,, Ø, 4,2, x
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,22*
€ 15,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,23*
€ 15,32*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 15,42*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 15,82*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.