Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 12 x 101 x 151 mm, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 12 x 101 x 151 mm, 5er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 12 x 101 x 151 mm, 5er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 12 x 101 x 151 mm, 5er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 12 x 101 x 151 mm, 5er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 12 x 101 x 151 mm, 5er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 12 x 101 x 151 mm, 5er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 12 x 101 x 151 mm, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257230
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595081
EAN/GTIN:
     3165140290814
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 12 x 101 x 151 mm, 5er-Pack
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
135°
Schneidstoff:
HSS
Spannutlänge:
101
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Schaftdurchmesser:
12
Arbeitslänge:
101
Norm:
338
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spezifikation:
12 x 101 x 151 mm
Spirallänge:
101
Verpackung:
5er-Pack
Oberfläche:
geschliffen
Werkstoff:
HSS-G
Gesamtlänge:
151
Durchmesser:
12
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bosch, Metallbohrer, HSS-G,, DIN, 338,, 12
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,74*
4 Tage
201
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,78*
€ 23,80*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,59*
€ 24,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,72*
€ 24,98*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,65*
€ 25,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,36*
€ 30,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,89*
€ 27,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,80*
€ 25,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
212878
ab € 42,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.