Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595053
EAN/GTIN:
     3165140290531
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,5 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
135°
Schneidstoff:
HSS
Spannutlänge:
30
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Schaftdurchmesser:
2,5
Arbeitslänge:
30
Norm:
338
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spezifikation:
2,5 x 30 x 57 mm
Spirallänge:
30
Verpackung:
10er-Pack
Oberfläche:
geschliffen
Werkstoff:
HSS-G
Gesamtlänge:
57
Durchmesser:
2,5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bosch, Metallbohrer, HSS-G,, DIN, 338,, 2,5
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3779*
€ 0,4885*
8 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,366*
€ 0,536*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,366*
€ 0,536*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,381*
€ 0,561*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 4,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.