Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,6 x 30 x 57 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,6 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,6 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,6 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,6 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,6 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,6 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,6 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257090
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585478
EAN/GTIN:
     3165140474832
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,6 x 30 x 57 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Typ:
N
Schaftdurchmesser:
2,6
Arbeitslänge:
30
Norm:
338
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Normart:
DIN
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
135°
Schneidstoff:
HSS
Spannutlänge:
30
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Verpackung:
10er-Pack
Spezifikation:
2,6 x 30 x 57 mm
Spirallänge:
30
Oberfläche:
geschliffen
Werkstoff:
HSS-G
Gesamtlänge:
57
Durchmesser:
2,6
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4008*
€ 0,5115*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,396*
€ 0,576*
4 Tage
60
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3993*
€ 0,5793*
7 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,409*
€ 0,599*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,373*
€ 0,999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.