Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,6 x 20 x 43 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,6 x 20 x 43 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,6 x 20 x 43 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,6 x 20 x 43 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,6 x 20 x 43 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,6 x 20 x 43 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,6 x 20 x 43 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,6 x 20 x 43 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257083
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585471
EAN/GTIN:
     3165140474764
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,6 x 20 x 43 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Spannutlänge:
20
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Schaftdurchmesser:
1,6
Gesamtlänge:
43
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Norm:
338
Mit Kühlkanal:
Nein
Normart:
DIN
Schneidrichtung:
rechts
Oberfläche:
geschliffen
Spitzenwinkel:
135°
Gesamtlänge (L2) mm:
43
Spezifikation:
1,6 x 20 x 43 mm
Verpackung:
10er-Pack
Durchmesser (D) mm:
1,6
Arbeitslänge (L1) mm:
20
Werkstoff:
HSS-G
Arbeitslänge:
20
Durchmesser:
1,6
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bosch, Metallbohrer, HSS-G,, DIN, 338,, 1,6
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3549*
€ 0,4555*
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,343*
€ 0,503*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,335*
€ 0,505*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,347*
€ 0,517*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,358*
€ 0,528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.