Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Staubsaugerschlauch, 3 m, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Staubsaugerschlauch, 3 m, 35 mm
Bosch Staubsaugerschlauch, 3 m, 35 mm
Bosch Staubsaugerschlauch, 3 m, 35 mm
Bosch Staubsaugerschlauch, 3 m, 35 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p256255
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000837
EAN/GTIN:
     3165140097277
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Ansauggarnitur
Bosch Schlauch, 3 m, 35 mm
Der Staubsaugerschlauch lässt sich mit den Bosch Staubsaugern verbinden.

Passend zu: GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Grundpreis:
Nein
Länge [m]:
3
Spezifikation:
3 m, 35 mm
Länge:
3000 mm
Hersteller:
Bosch
Durchmesser:
35 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,69*
€ 70,91*
6 Tage
17
€ 5,90*
ab € 57,95*
€ 70,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,36*
€ 71,05*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,07*
€ 73,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,64*
€ 74,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.