Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch, 3 m, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2607000837
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000837
EAN/GTIN:
     3165140097277
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Ansauggarnitur
Der Staubsaugerschlauch lässt sich mit den Bosch Staubsaugern verbinden. Passend zu: GAS 12-30F. GAS 12-50 RF. GAS 12-50 RFH. GAS 14-20 RFB. GAS 25 L SFC. GAS 1000 RF Professional. PAS 10-20. PAS 11-25. PAS 11-25 F. PAS 12-50 F. PAS 850. PAS 1000. PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
35
Länge [m]:
3.00
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
Produkttext, ZB grau:
Normale Schläuche für Staubsauger
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
3000 mm
Bruttogewicht:
1,17 kg
Nettogewicht:
1,17 kg
Volumen:
29,028 dm3
Abmessung Länge:
405 mm
Abmessung Breite:
305 mm
Abmessung Höhe:
235 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.