Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch, 3 m, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauch, 3 m, 35 mm
Schlauch, 3 m, 35 mm
Schlauch, 3 m, 35 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140097277
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000837
EAN/GTIN:
     3165140097277
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Ansauggarnitur
Schlauch für Bosch-Sauger. Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern. Länge: 3 m, Durchmesser: 35 mm. Passend zu GAS 12-30 F, GAS 12-50 RF, GAS 12-50 RFH, GAS 14-20 RFB, GAS 25, GAS 50, GAS 50 M, GAS 1000 RF Professional, PAS 10-20, PAS 11-25, PAS 11-25 F, PAS 12-50 F, PAS 850, PAS 1000, PAS 1000 F
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1.140 kg
Bruttogewicht:
1.180 kg
Produkttext, ZB grau:
Schlauch
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.029028 dm³
Abmessung Länge:
405 mm
Abmessung Breite:
305 mm
Abmessung Höhe:
235 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
D= 35 mm, L= 3 m
Durchmesser mm:
35
Länge [m]:
3.0
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, bosch saugschlauch 3m, saugschlauch staubsauger bosch, saugschlauch staubsauger, Maschinenzubehör, Saugen, Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, Schläuche für Bosch-Sauger, Schlauch, Zubehör für Allzwecksauger, Schläuche
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,22*
€ 18,52*
4 Tage
19
€ 5,90*
ab € 58,78*
€ 72,32*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,98*
€ 72,37*
4 Tage
18
€ 5,50*
ab € 60,95*
€ 74,63*
€ 4,90*
ab € 56,77*
€ 74,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 979 103
ab € 272,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.