Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p256043 Herst.-Nr.: 2607990050 EAN/GTIN: 3165140070249 |
| | |
|
| | |
| Bosch Bohrerschärfgerät S 41Das Bohrerschärfgerät S41 ermöglicht präzises Bohrerschärfen Es ist geeignet für Bohrmaschinen einem Spindelhalsdurchmesser von 43 mm und einem Drehzahloptimum zwischen 2.000 und 3000 min-1. Es ist geeignet für Bohrer mit Durchmessern zwischen 2,5 bis 10 mm und einem Spitzenwinkel von 118 Grad. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerschleifgerät, Bohrerschleifmaschine, Mini-Spiralbohrer-Schleifmaschine, Minispiralbohrerschleifmaschine, Spiralbohrer-Schleifmaschine, Spiralbohrerschleifmaschine, DIN 1869, DIN 1869 Metallbohrer, DIN 1869 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 1869, Spiralbohrer DIN 1869, DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, DIN 340, DIN 340 Metallbohrer, DIN 340 Spiralbohrer, DIN 340 Tieflochbohrer, DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, DIN 345, DIN 345 Metallbohrer, DIN 345 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 345, Spiralbohrer DIN 345, bosch bohrerschleifgerät, din 345, Bosch, Bohrerschärfgerät, S, 41 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 44,13* | € 54,16* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,21* | € 54,17* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 44,14* | € 54,19* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,23* | € 54,29* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,17* | € 55,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|