Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Bohrersortiment-Kassette, 9-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Bohrersortiment-Kassette, 9-tlg.
Metabo Bohrersortiment-Kassette, 9-tlg.
Metabo Bohrersortiment-Kassette, 9-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p252629
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62717900
EAN/GTIN:
     4007430071446
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Stein-, Holz- und HSS-R Bohrer, 9-teilig, in Kunststoffkassette
je 3 x Ø 5 / 6 / 8 mm
Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.
Weitere Informationen:
Max. Bohrbereich:
8
Min. Bohrbereich:
5
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Teile:
9
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
5-8
Werkstoff:
Hartmetall
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
16,000 cm
Höhe (Verpackung):
2,000 cm
Breite (Verpackung):
10,000 cm
Bruttogewicht:
0,214 kg
Hersteller:
Metabo
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 13,62*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 13,64*
5 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 10,42*
€ 14,37*
4 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 14,54*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 8,76*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.