Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HSS-Co-Bohrerkassette, 19-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo HSS-Co-Bohrerkassette, 19-tlg.
Metabo HSS-Co-Bohrerkassette, 19-tlg.
Metabo HSS-Co-Bohrerkassette, 19-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p252613
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62712100
EAN/GTIN:
     4007430071361
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
19-teilig, in robuster Kunststoffkassette
Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N
Verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche bronzen
Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie,Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Min. Bohrbereich:
1
Anzahl der Teile:
19
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
1-10
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co
Max. Bohrbereich:
10
Ursprungsland:
ES
Länge (Verpackung):
17,000 cm
Höhe (Verpackung):
3,500 cm
Breite (Verpackung):
11,000 cm
Bruttogewicht:
0,671 kg
Hersteller:
Metabo
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,09*
€ 86,17*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,41*
€ 86,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,08*
€ 87,48*
5 Tage
11
€ 5,50*
ab € 73,52*
€ 91,14*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 91,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.