Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HSS-Co-Bohrerkassette, 13-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo HSS-Co-Bohrerkassette, 13-tlg.
Metabo HSS-Co-Bohrerkassette, 13-tlg.
Metabo HSS-Co-Bohrerkassette, 13-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p252612
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62712000
EAN/GTIN:
     4007430071354
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
13-teilig, in Kunststoffkassette
Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm
Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N
Verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche bronzen
Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie,Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Min. Bohrbereich:
1,5
Anzahl der Teile:
13
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
1,5-6,5
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co
Max. Bohrbereich:
6,5
Ursprungsland:
ES
Länge (Verpackung):
7,800 cm
Höhe (Verpackung):
13,000 cm
Breite (Verpackung):
1,300 cm
Bruttogewicht:
0,128 kg
Hersteller:
Metabo
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,22*
€ 37,99*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,36*
€ 38,02*
5 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 31,33*
€ 40,04*
4 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 31,54*
€ 42,47*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,59*
€ 43,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.