Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HSS-Co-Bohrerkassette 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo HSS-Co-Bohrerkassette 6-tlg.
Metabo HSS-Co-Bohrerkassette 6-tlg.
Metabo HSS-Co-Bohrerkassette 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p252611
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62711900
EAN/GTIN:
     4007430071347
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
6-teilig, in Kunststoffkassette
Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N
Verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche bronzen
Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie,Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Min. Bohrbereich:
2
Anzahl der Teile:
6
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
2-8
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co
Max. Bohrbereich:
8
Ursprungsland:
ES
Länge (Verpackung):
5,700 cm
Höhe (Verpackung):
15,700 cm
Breite (Verpackung):
1,800 cm
Bruttogewicht:
0,105 kg
Hersteller:
Metabo
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 22,15*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 22,16*
5 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 17,48*
€ 23,39*
4 Tage
9
3
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 25,21*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,54*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.