Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HSS-G-Bohrerkassette, 13-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo HSS-G-Bohrerkassette, 13-tlg.
Metabo HSS-G-Bohrerkassette, 13-tlg.
Metabo HSS-G-Bohrerkassette, 13-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p252606
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62709600
EAN/GTIN:
     4007430071316
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
13-teilig, in Kunststoffkassette
Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N
Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche blank
Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk
Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Teile:
13
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
1,5-6,5
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-G
Max. Bohrbereich:
6,5
Min. Bohrbereich:
1,5
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
8,700 cm
Höhe (Verpackung):
1,300 cm
Breite (Verpackung):
13,000 cm
Bruttogewicht:
0,133 kg
Hersteller:
Metabo
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 19,59*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,89*
€ 19,59*
5 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 15,44*
€ 20,65*
4 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 21,95*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 12,76*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.