Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutzjacke Safety Light 1545-319-10 Gr. 3XL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutzjacke Safety Light 1545-319-10 Gr. 3XL orange
ENGEL Warnschutzjacke Safety Light 1545-319-10 Gr. 3XL orange
ENGEL Warnschutzjacke Safety Light 1545-319-10 Gr. 3XL orange
ENGEL Warnschutzjacke Safety Light 1545-319-10 Gr. 3XL orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p2451861
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1545-319-10-3XL
EAN/GTIN:
     5702820542214
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
ENGEL Warnschutzjacke Safety Light 1545-319

Ausführung:
  • moderne Passform
  • hergestellt aus 50% recyceltem REPREVE-Polyester
  • hoher Kragen und hinten länger geschnitten
  • strapazierfähiger und atmungsaktiver Stoff
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • Bekleidungsklasse 2
Material: 
60% Polyester, 40% Baumwolle, 245 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
orange
Gewicht:
245 g/m²
Ausführung:
Warnschutzjacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
10
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
ENGEL
Form:
langarm
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: warnjacke xxxl orange, si jacke, sicherheitsjacke orange, ENGEL, Safety, Light, 1545-319-10, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,19*
€ 93,50*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 99,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,96*
€ 114,96*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1545-319-10-2XL
ab € 73,18*
Ähnlich
Engel
1545-319-10-4XL
ab € 73,18*
Ähnlich
Engel
1545-319-10-5XL
ab € 73,24*
Ähnlich
Engel
1545-319-10-6XL
ab € 73,68*
Ähnlich
Engel
1545-319-10-L
ab € 73,45*
Ähnlich
Engel
1545-319-10-M
ab € 73,27*
Ähnlich
Engel
1545-319-10-S
ab € 73,16*
Ähnlich
Engel
1545-319-10-XL
ab € 73,17*
Ähnlich
Engel
1545-319-10-XS
ab € 73,28*
Ähnlich
Engel
1545-319-101-2XL
ab € 73,35*
Ähnlich
Engel
1545-319-101-3XL
ab € 73,37*
Ähnlich
Engel
1545-319-101-4XL
ab € 73,52*
Ähnlich
Engel
1545-319-101-5XL
ab € 73,71*
Ähnlich
Engel
1545-319-101-6XL
ab € 73,59*
Ähnlich
Engel
1545-319-101-L
ab € 73,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.