Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Ergo Med blue Einlegesohle 9900 Gr. 48 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Ergo Med blue Einlegesohle 9900 Gr. 48 schwarz
Atlas Ergo Med blue Einlegesohle 9900 Gr. 48 schwarz
Atlas Ergo Med blue Einlegesohle 9900 Gr. 48 schwarz
Atlas Ergo Med blue Einlegesohle 9900 Gr. 48 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409341
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692257686
EAN/GTIN:
     4043692257686
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Atlas Ergo Med blue Einlegesohle 9900

Ausführung:
Jetzt werden Laufen und Gehen zu einem wahren Wellness-Gefühl: Die exklusiven Ergo-Med Einlegesohlen bieten Ihnen Entspannung für Ihre Füße. Durch die Längsgewölbeunterstützung - in drei verschiedenen Stärken - passen sich die Einlegesohlen optimal Ihren Füßen an und sorgen so für eine angenehme Weichbettung. Empfindliche Schmerz- und Druckpunkte werden durch die hervorragende Dämpfung und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung spürbar entlastet. Die hochwertigen Ergo-Med Einlegesohlen sind für ATLAS Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 zertifiziert. Sie sind antistatisch und können somit auch in ESD-Schuhen getragen werden. Entspannung, die Sie spüren: Schritt für Schritt.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas Schuhfabrik
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Art:
Einlegesohle
Ausführung:
Schuhzubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 10,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,43*
€ 12,23*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 12,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paar
ab 25 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.