Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitswinterstiefel XR GTX 945 XP Thermo S3 CI SRC DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitswinterstiefel XR GTX 945 XP Thermo S3 CI SRC DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel XR GTX 945 XP Thermo S3 CI SRC DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel XR GTX 945 XP Thermo S3 CI SRC DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel XR GTX 945 XP Thermo S3 CI SRC DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel XR GTX 945 XP Thermo S3 CI SRC DGUV Gr. 39 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409305
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692374352
EAN/GTIN:
     4043692374352
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Atlas Sicherheitswinterstiefel XR GTX 945 XP Thermo S3 CI SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • XR Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • Überkappe
  • Reißverschluss
  • Gore-Tex Thermofutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Reißverschluss
Serie:
XR
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
39
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 95,19*
€ 121,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,93*
€ 123,84*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 114,97*
€ 124,26*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 96,10*
€ 125,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,86*
€ 130,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,30*
€ 149,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,76*
€ 142,51
pro Paar
ab 4 Paar
€ 119,41*
€ 142,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,85*
€ 131,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,49*
€ 124,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,10*
€ 114,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.