Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitswinterstiefel XR 845 XP Thermo S3 CI SRC DGUV Gr. 47 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitswinterstiefel XR 845 XP Thermo S3 CI SRC DGUV Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel XR 845 XP Thermo S3 CI SRC DGUV Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel XR 845 XP Thermo S3 CI SRC DGUV Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel XR 845 XP Thermo S3 CI SRC DGUV Gr. 47 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409298
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692374581
EAN/GTIN:
     4043692374581
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Atlas Sicherheitswinterstiefel XR 845 XP Thermo S3 CI SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • XR Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Gore-Tex Thermofutter
  • Überkappe
  • Webpelzfütterung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
  • Norm: EN ISO 20345 S3 CI SRC

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Serie:
XR
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
47
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,56*
€ 87,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,49*
€ 87,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,84*
€ 89,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,91*
€ 93,63*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,02*
€ 100,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,31*
€ 106,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,21*
€ 102,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,04*
€ 97,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,83*
€ 92,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,84*
€ 83,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.