Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 60 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 45 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 60 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 45 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 60 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 45 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 60 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 45 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 60 S2 ESD SRC DGUV W12 Gr. 45 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408737
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692283241
EAN/GTIN:
     4043692283241
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 60 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SOFT-Nubukleder
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Sportline
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
45
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,97*
€ 77,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,11*
€ 78,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 66,20*
€ 80,53*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 65,18*
€ 80,88*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,30*
€ 81,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,88*
€ 96,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,26*
€ 91,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,92*
€ 85,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,33*
€ 83,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,18*
€ 77,56
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 65,18* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
46500-36
ab € 61,80*
Sonstiges
Atlas
46500-42
ab € 62,12*
Sonstiges
Atlas
46500-43
ab € 61,71*
Sonstiges
Atlas
46500-44
ab € 61,92*
Sonstiges
Atlas
46500-45
ab € 61,97*
Sonstiges
Atlas
46500-46
ab € 61,90*
Sonstiges
Atlas
46512-37
ab € 61,73*
Sonstiges
Atlas
46512-39
ab € 61,68*
Sonstiges
Atlas
46512-40
ab € 61,69*
Sonstiges
Atlas
46512-41
ab € 61,60*
Sonstiges
Atlas
46512-42
ab € 61,57*
Sonstiges
Atlas
46512-43
ab € 62,14*
Sonstiges
Atlas
46512-44
ab € 61,98*
Sonstiges
Atlas
46512-46
ab € 61,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.