Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Halbschuh SL 60, 46512, Kat.II, S2 SRC, Weite 12, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-139344
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     46512-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh SL 60, 46512, Kat.II, S2 SRC, Weite 12, Größe 44

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 60, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, Farbe: schwarz/blau, Material: Soft-Nubukleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 992 g/Paar, Weite: 12, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
atlas
Größe:
44
Kategorie:
S2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,19*
€ 77,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,99*
€ 78,74*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 79,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,41*
€ 81,17*
Lager 114
Frei Haus
ab € 80,76*
€ 111,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,44*
€ 132,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,40*
€ 130,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,72*
€ 117,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,83*
€ 103,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,76*
€ 96,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
46500-36
ab € 62,04*
Sonstiges
Atlas
46500-42
ab € 62,11*
Sonstiges
Atlas
46500-43
ab € 61,74*
Sonstiges
Atlas
46500-44
ab € 61,71*
Sonstiges
Atlas
46500-45
ab € 61,98*
Sonstiges
Atlas
46500-46
ab € 61,84*
Sonstiges
Atlas
46512-37
ab € 61,99*
Sonstiges
Atlas
46512-39
ab € 61,60*
Sonstiges
Atlas
46512-40
ab € 61,56*
Sonstiges
Atlas
46512-41
ab € 61,81*
Sonstiges
Atlas
46512-42
ab € 62,09*
Sonstiges
Atlas
46512-43
ab € 62,07*
Sonstiges
Atlas
46512-45
ab € 61,98*
Sonstiges
Atlas
46512-46
ab € 61,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.