Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale Damen GX350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale Damen GX350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/blau
Atlas Sicherheitssandale Damen GX350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/blau
Atlas Sicherheitssandale Damen GX350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/blau
Atlas Sicherheitssandale Damen GX350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/blau
Atlas Sicherheitssandale Damen GX350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408459
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692141923
EAN/GTIN:
     4043692141923
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Damen GX 350 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Sportline Obermaterial
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • clima-stream Konzept
  • ESD-Ausstattung
  • MPU Light-Sohlentechnologie
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
X Life - Damen
Hersteller-Nr.:
45500
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
43
Farbe:
schwarz/blau
Ausführung:
Sandale
Material:
Textil
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 64,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,27*
€ 72,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,95*
€ 73,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 74,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,69*
€ 76,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,81*
€ 91,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,19*
€ 87,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,13*
€ 84,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,30*
€ 80,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,69*
€ 71,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,00*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.