Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale Damen GX350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale Damen GX350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/blau
Atlas Sicherheitssandale Damen GX350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/blau
Atlas Sicherheitssandale Damen GX350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/blau
Atlas Sicherheitssandale Damen GX350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/blau
Atlas Sicherheitssandale Damen GX350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408454
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692141879
EAN/GTIN:
     4043692141879
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Damen GX 350 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Sportline Obermaterial
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • clima-stream Konzept
  • ESD-Ausstattung
  • MPU Light-Sohlentechnologie
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
38
Farbe:
schwarz/blau
Ausführung:
Sandale
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
X Life - Damen
Hersteller-Nr.:
45500
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Material:
Textil
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 64,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,18*
€ 72,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,35*
€ 73,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,88*
€ 76,80*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 64,02*
€ 79,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,80*
€ 91,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,35*
€ 87,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,59*
€ 85,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,09*
€ 81,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,88*
€ 71,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,34*
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.