Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Damensandale GX 350 ESD S1 W10 Gr.38 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400425037
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4550038
EAN/GTIN:
     4043692141879
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GX 350 ESD - S1 - W10 - Gr.38, SRC, Damensandale, SportLine-Obermaterial, Sporty-Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Damenmodell
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
black, royal blue
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 64,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,06*
€ 72,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,92*
€ 73,99*
€ 4,90*
ab € 59,94*
€ 76,95*
Lager 281
1
€ 5,50*
ab € 64,12*
€ 80,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,12*
€ 95,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,34*
€ 93,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,44*
€ 92,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,06*
€ 88,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 3,88*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.