Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 130 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 130 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 130 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 130 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 130 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408405
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692147680
EAN/GTIN:
     4043692147680
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 130 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • Sporty-Light Sohlentechnologie
  • Stahlkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
43
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
X Life - Damen
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,07*
€ 75,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,09*
€ 75,96*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,53*
€ 76,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,85*
€ 78,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,34*
€ 81,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,65*
€ 93,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,81*
€ 89,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,76*
€ 83,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,52*
€ 81,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,85*
€ 74,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,06*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.