Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 120 S2 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 120 S2 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 120 S2 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 120 S2 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 120 S2 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408387
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692141565
EAN/GTIN:
     4043692141565
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Damen GX 120 S2 ESD SRC DGUV
Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • Sporty-Light Sohlentechnologie
  • Stahlkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 
  • Damenmodell

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
43
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
X Life - Damen
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 60,08*
€ 75,91*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 62,48*
€ 77,09*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 63,48*
€ 79,55*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 80,42*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,30*
€ 82,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,55*
€ 94,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,08*
€ 90,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,47*
€ 83,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,91*
€ 82,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,48*
€ 75,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 6,50*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.