Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale Damen CL GX 350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 37 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale Damen CL GX 350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 37 weiß
Atlas Sicherheitssandale Damen CL GX 350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 37 weiß
Atlas Sicherheitssandale Damen CL GX 350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 37 weiß
Atlas Sicherheitssandale Damen CL GX 350 S1 ESD SRC DGUV Gr. 37 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407172
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692159058
EAN/GTIN:
     4043692159058
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Damen CL GX 350 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Farbe: weiß/blau
  • geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191
  • ESD-Eignung
  • Sohle: SN Sohlentechnologie
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • Normen: EN ISO 20345 S1 SRC
Bei den Modellen der clean & white Serie wird ein CLEANLINE-Obermaterial verwendet. Das innovative High-Tech-Material ist besonders wasserabweisend, bakterienhemmend und zugleich atmungsaktiv und geruchshemmend. Es eignet sich besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Innenbereichen. 


Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
Clean & White
Hersteller-Nr.:
48400
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
37
Material:
Cleanline
Ausführung:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, sandalen, atlas sandale, Atlas, Sicherheitssandale, Damen, CL, GX, 350
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,84*
€ 77,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,75*
€ 78,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 79,38*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,83*
€ 82,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,07*
€ 85,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,09*
€ 97,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,19*
€ 93,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,18*
€ 89,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,53*
€ 85,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,83*
€ 75,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-37
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99000-37
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99100-37
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99200-37
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-37
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.