| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2396802 Herst.-Nr.: 1247-935-3820-3XL EAN/GTIN: 5702820564087 |
| |
|
| | |
| ENGEL Warnschutz Pilotenjacke Safety 1247-935
Ausführung: - mechanischer Stretch
- Wind- und wasserabweisend
- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Klettverschluss vorne
- Außentasche mit Reißverschluss
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- D-Ring an der rechten Tasche
- Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck eignet
- Bekleidungsklasse 3
Material: Oberstoff 100% Polyester, 225 g/m² Futter 100% Polyester, 75 g/m²
Pflegehinweis: - Separat waschen
- Kein Weichspülmittel verwenden
- Siehe Bedienungsanleitung
- Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | gelb/schwarz | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 225 g/m² | Ausführung: | Warnschutzjacke | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Farbcode: | 3820 | Internetfarbe: | gelb | Hersteller: | ENGEL | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, engel pilotjacke 3xl, bomberjacke gelb, fliegerjacke, ENGEL, Warnschutz, Safety, 1247-935-3820, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 107,02* | € 136,13* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,93* | € 142,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|