Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Pilotenjacke Safety 1246-930-3820 Gr. XS gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Pilotenjacke Safety 1246-930-3820 Gr. XS gelb/schwarz
ENGEL Warnschutz Pilotenjacke Safety 1246-930-3820 Gr. XS gelb/schwarz
ENGEL Warnschutz Pilotenjacke Safety 1246-930-3820 Gr. XS gelb/schwarz
ENGEL Warnschutz Pilotenjacke Safety 1246-930-3820 Gr. XS gelb/schwarz
ENGEL Warnschutz Pilotenjacke Safety 1246-930-3820 Gr. XS gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2396740
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1246-930-3820-XS
EAN/GTIN:
     5702820487010
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
ENGEL Warnschutz Pilotenjacke Safety 1246-930

Ausführung:
  • moderne Passform
  • atmungsaktiv, wasser- und winddicht
  • verdeckter Reißverschluss und Klettverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck/Stickerei eignet
  • Bekleidungsklasse 3
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
  • Normen: EN 342: Klasse 3 / EN 343: Klasse 3-3
Material: 
100% Polyester, 190 g/m²
Mit Coating
WP 20000 / 14 Ret m2 / Pa/W
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
190 g/m²
Ausführung:
Warnschutzjacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
20.000 mm
Farbcode:
3820
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
ENGEL
Form:
langarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 149,28*
€ 183,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,99*
€ 189,14*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,29*
€ 223,96*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1246-930-10-2XL
ab € 149,89*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-3XL
ab € 148,82*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-4XL
ab € 149,69*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-5XL
ab € 149,80*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-6XL
ab € 149,90*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-L
ab € 149,01*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-M
ab € 148,83*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-S
ab € 149,23*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-XL
ab € 149,34*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-XS
ab € 148,94*
Ähnlich
Engel
1246-930-101-2XL
ab € 149,49*
Ähnlich
Engel
1246-930-101-3XL
ab € 149,79*
Ähnlich
Engel
1246-930-101-4XL
ab € 149,90*
Ähnlich
Engel
1246-930-101-5XL
ab € 149,27*
Ähnlich
Engel
1246-930-101-6XL
ab € 148,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.