Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314531
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     808007
EAN/GTIN:
     4019502353732
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 7 Stufen, Standhöhe 1,65 m, Art.Nr. 808007
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
7
Grundpreis:
Nein
Plattform:
Ja
Hersteller:
Hymer
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Werkstoff:
Aluminium
Stufentiefe:
80 mm
Plattformbreite:
0,44 m
Plattformlänge:
0,4 m
Gewicht:
13,3 kg
Breite:
730 mm
Länge:
2,7 m
Arbeitshöhe:
3,15 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Stufen
Gesamtbreite:
730 mm
Reichhöhe max.:
3,65 m
Standhöhe:
1,65 m
Holm:
71 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,62*
€ 351,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 385,35*
€ 463,13*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 379,61*
€ 468,96*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 448,11*
€ 529,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,39*
€ 572,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,13*
€ 551,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,73*
€ 533,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,10*
€ 520,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,12*
€ 507,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,35*
€ 458,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054647
ab € 39,24*
Zubehör
Hymer
0054649
ab € 39,50*
Zubehör
Hymer
0054646
ab € 36,35*
Zubehör
Hymer
0054648
ab € 36,24*
Zubehör
Hymer
0052316
ab € 50,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.